ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
別売電源装置 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V):16
注文コード
68846428
品番
XA433101C【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
48
長さ(mm)
175
高さ(mm)
42
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
9.9
調光範囲
連続調光100-5%・位相制御
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
皮相電力VA(100V):16
注意
※調光器別売