日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 有機溶剤標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68846480
品番
412503
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途
当該情報の明示に。
付属品
チェックマークステッカー×1枚(10片)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
文字内容
有機溶剤
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3×4ヶ所
印刷方式
UV印刷
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。412001(RAE-001)とは製造工程・材質が異なるため、質感や色味に違いがあります。