000-61-80-02【ワケあり】 Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械) 68846665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine 投込みヒーター FPH

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード68846665品番000-61-80-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)アウトレット
¥41,40033,900

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点燈します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)電熱容量(W)1000TGK品番000-61-80-02型式FPH-190ヒーター輪外径(Φmm)190留め金具まで(Hmm)130特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-26
用途: 水温維持
英伸製作所

スイッチの赤色カバー部が薄く割れてしまい
電源オン・オフが出来なくなりました。

MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする