有機溶剤標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容酢酸メチル 注文コード68846778 品番412523
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は表示内容など56種類から選べます 他の種類を見る

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。

用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 表示内容酢酸メチル 印刷方式UV印刷
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。412001(RAE-001)とは製造工程・材質が異なるため、質感や色味に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする