速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68847320 品番127011
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

物流の「2024年問題」対応のために道路交通法施行令が改正され、総重量8トン以上の中大型トラックの高速道路上での最高速度が90kmに緩和されました。

用途トラックの荷台に。 材質エンビステッカー 厚さ(mm)0.3 取付貼付タイプ 縦(mm)180 横(mm)300 表示内容高速道路90km/一般道路法定速度で走行します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする