日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー テールゲートリフター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68847374
品番
233142
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。
用途
資格者などの識別に。
セット内容
10枚1組
材質
基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
0.14
取付
貼付タイプ
縦(mm)
35
横(mm)
25
表示内容
テールゲートリフター