キュロットスカート LC3705

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68847923 品番 LC3705
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビー サイズ9号 ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)96 仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、前ラップ付 混率(%)ポリエステル100(ファイツイル) 丈(cm)51 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする