画像準備中

電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68848370 品番SW-N5/3H 85A コイル200V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9003,998
この商品はコイル電圧・補助接点・フレームなど427種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類電磁開閉器 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200V)92/(200〜240V)80/(440〜480V)77/(550〜600V)77、単相モータ:(110〜120V)80/(220〜240V)68 定格通電電流(A)150 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプサーマルリレ―付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする