長袖ブラウス RB4157

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68848535 品番 RB4157
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

動きに合わせて生地が伸びる!伸びてもスカートから裾が出にくい。
着用時のストレスを軽減し、働く女性を快適にサポートします。
通常のポリエステルより吸汗・速乾性に優れているので爽やかな着心地に。
一枚で着ても安心な透け防止機能のある糸を採用しました。

オーキッド サイズ9号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、ニット素材、抗菌防臭加工、スカーフループ付、後身頃ニット仕立て 混率(%)(身頃)ポリエステル80、綿20、(後身頃)ポリエステル100(フルダルチェーンクロス) 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 バスト(cm)94 アズワン品番64-6274-04 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする