※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(A2) 16点出力(プラスコモン)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68848703
品番SS5Y5-10SA2-02U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥33,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)