※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
仕様SIユニット仕様:(A2) 16点出力(プラスコモン)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68848746
品番SS5Y5-10SA2-08DS-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥52,420
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)