※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
仕様SIユニット仕様:(A2N) 16点出力(マイナスコモン)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68848773
品番SS5Y5-10SA2N-04U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥38,610
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)