※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
仕様SIユニット仕様:(A2N) 16点出力(マイナスコモン)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(AA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:-
注文コード68848789
品番SS5Y5-10SA2N-04U-C8AA-NA
参考基準価格(税別)¥39,220
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)