オーバーブラウス LJ0768

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68849217 品番 LJ0768
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイードを使い、清楚でエレガントなオーバーブラウスに仕上げました。
トリミングでメリハリを付けキリッとした印象をプラスした大人の為のトップスです。
ランダムな柄と上品なカラーグラデーションが涼しげ。柔軟加工で優しい肌触り。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイード。
太細の糸の組み合わせと立体組織が通気性を上げ爽やか。
高級感のあるウール混紡素材。

ピンク サイズ13号 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル82、毛18(スラブツイード) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)55 バスト(cm)102 アズワン品番64-6238-86 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする