TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームシューズ
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームサンダル/スリッパ
静電サンダル AZ-59706
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
ホワイト
注文コード
68849280
品番
AZ59706【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,690
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
24.5
機能
静電機能
色
ホワイト
足幅
3E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
260±10(26cm)
材質(底部)
高密度ウレタン
色番
201
靴タイプ
サンダル