オーバーブラウス AJ0835

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68849725 品番 AJ0835
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

襟もとのサテンリボンが大人可愛い印象を与える。
ニットならではの伸縮性にトリアセテートの機能をプラスした着心地抜群のオーバーブラウス。
ギンガムチェック柄にブラックを効かせたデザインがモダンでスタイリッシュなシリーズです。
やや縦長のギンガムチェックがモダンで爽やかな印象。
ニットならではの抜群の伸縮性とイージーケア性に加え、シワになりにくいのも嬉しい。
裏面にトリアセテートを編み込んだ高機能ニット素材。
樹が原料のトリアセテートは吸湿速乾性と接触冷感性、滑らかな風合いが特長。
乾きが早く家庭洗濯可能。

ネイビー サイズ7号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル85、トリアセテート15(トリアセチェックニット) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)52 バスト(cm)89 アズワン品番64-6250-20 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする