※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点1a 注文コード68849919 品番SK12LW-E10K1P7【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7901,198
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど109種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類電磁開閉器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200〜240V)12/(380〜440V)12 補助接点1a 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする