用途ボルト吊り専用
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)Φ246
質量(kg)2.4
色本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP65
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002L2-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)860
埋め込み寸法(mm)200
ISOグレードクラス6〜(1000〜100000)
光色電球色
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
配光タイプ中角タイプ