用途ボルト吊り専用
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)Φ246
質量(kg)2.4
色本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:83
仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
部品番号【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-1003L-03
保護等級IP65
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003L-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)850
埋め込み寸法(mm)200
ISOグレードクラス6〜(1000〜100000)
光色電球色
調光方式不可
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
配光タイプ広角タイプ
遮光(°)30