1000ユニット交換形ダウンライトHACCP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色 光束(Lm)930 注文コード68850970 品番LEKD1028527WW-LD9
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光色・光束・演色指数など20種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)Φ246 質量(kg)2.4 本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 相関色温度(K)3500 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP65 遮光度30° エネルギー消費効率(Lm/W)117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002WW-03 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 光束(Lm)930 埋め込み寸法(mm)200 ISOグレードクラス6〜(1000〜100000) 光色温白色 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約1%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする