※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68851318
品番SS5Y5-10TC-04BS-C8-NA
参考基準価格(税別)¥29,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が130種類から選べます
他の種類を見る