ソフトジャケット LJ0766

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68851378 品番 LJ0766
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。

ネイビー サイズ13号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)55 バスト(cm)103 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする