1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)100 光色電球色 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 注文コード68851435 品番LEKD1033023L2V-LS9
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は埋め込み寸法・光色・色など78種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP20 遮光度30° エネルギー消費効率(Lm/W)82.2(100V) 82.2(200V) 80.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-183003MV-LS9、LEEU-1003L2-03 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 光束(Lm)650 埋め込み寸法(mm)100 光色電球色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)172 カテゴリーグレアレスダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする