ベスト LV1751

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68851633 品番 LV1751
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ビジネスシーンに相応しいきちんと感と春夏らしい軽快感を併せ持ったスーツスタイル。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ネイビー×ブルー サイズ11号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き、背ベルト付、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン) 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 バスト(cm)93 アズワン品番64-6245-58 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする