メイン
アークランズ
アークランズの キッチン・調理用品
アークランズの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランズの ザル・カゴ(手なし)
ざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68851705
品番
PR2662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
調理、野菜の水切り等に
仕様
サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
呼び寸法(cm)
14
外径(Φcm)
14