オーバーブラウス AJ0832

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68851746 品番 AJ0832
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

首元のリボンデザインがエレガントなオーバーブラウス。
高機能素材「サラフォート」を使用して快適な着心地も追及したシリーズです。シックなモノトーン、大人可愛いピンクとブルーの3色展開。
衣服内の湿気を素早く吸収・拡散。乾きが早く、イージーケア。ソフトな肌触り通気性の良い組織。高機能素材「サラフォート」。
スラブ糸や撚り杢糸ラメ糸など多彩な糸を織り込んだリッチな素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
アームホールの消臭テープが汗のにおいを吸着・分解します。

ピンク サイズ15号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル80、キュプラ20(SFルーシーチェック) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)55 バスト(cm)106 アズワン品番64-6250-15 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする