その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板
幅(mm)170
質量(kg)0.9
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
高さ(mm)【器具取付】185
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
部品番号【link1】LEDD-183005MV-LD9、【link2】LEEU-1003L-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-183005MV-LD9、LEEU-1003L-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)860
埋め込み寸法(mm)150
光色電球色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)185
演色指数(Ra)83
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約1%〜100%
遮光(°)30