メイン
藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
ステンレスボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
13
注文コード
68851854
品番
PR2652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
調理、お菓子作りに
仕様
耐食性があり衛生的、サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
サイズ(cm)
13
内径(Φcm)
13