その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート
幅(mm)140
質量(kg)1
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
高さ(mm)【器具取付】183
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:93
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
部品番号【link1】LEDD-183204M-LS9、【link2】LEEU-1006N-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
エネルギー消費効率(Lm/W)55.6(100V) 55.6(200V) 54.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-183204M-LS9、LEEU-1006N-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)440
埋め込み寸法(mm)125
光色昼白色
調光方式不可
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)183
演色指数(Ra)93
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ広角タイプ