メイン
穂苅製作所
穂苅製作所の キッチン・調理用品
穂苅製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
穂苅製作所の ボウル
ポリカーボネートボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68851985
品番
PR1614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
調理、食材の下ごしらえ等に
仕様
注ぎ口付き
材質
本体:ポリカーボネート樹脂
色
クリア
容量(mL)
150
サイズ(cm)
9
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○