AV1825 ベスト AV1825 ボンマックス 68852017 AV1825 ベスト AV1825 ボンマックス 68852017 AV1825 ベスト AV1825 ボンマックス 68852017 AV1825 ベスト AV1825 ボンマックス 68852017

ベスト AV1825

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68852017 品番 AV1825
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

多彩な意匠糸と立体感のある組織で織り上げた清涼感のあるチェック柄、ブラックのトリミングでメリハリを付けモダンなトップスに仕上げました。
高機能素材「サラフォート」を使用して快適な着心地も追及したシリーズです。シックなモノトーン、大人可愛いピンクとブルーの3色展開。
衣服内の湿気を素早く吸収・拡散。乾きが早く、イージーケア。ソフトな肌触り通気性の良い組織。高機能素材「サラフォート」。
スラブ糸や撚り杢糸ラメ糸など多彩な糸を織り込んだリッチな素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
アームホールの消臭テープが汗のにおいを吸着・分解します。
胸元にはペンが差せる深さのポケットが付いています。ベストの裏地は背抜き仕立てで通気性が良く快適に着ることができます。
ベストにはウエストサイズを調節できるベルトと、裾にゆとりを持たせるスリットがあります。

ピンク サイズ15号 仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き、背ベルト付、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル80、キュプラ20(SFルーシーチェック) 肩幅(cm)37 着丈(cm)55 バスト(cm)101 アズワン品番64-6259-60 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする