材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
幅(mm)169
質量(kg)0.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度15°
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-18005M-LS9、LEEU-1002L2-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)960
埋め込み寸法(mm)150
光色電球色
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)156
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ中角タイプ