テーパードパンツ LP6717

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68852963 品番 LP6717
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

こなれ感漂うテーパード。
裾に向けて細くなっていく美シルエットパンツ。
足首見せの抜け感もスタイルアップに効果的。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ネイビー×ブルー サイズ7号 ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)95 仕様ベルトループ4.7cm、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム、裾上げ済み 混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン) 丈(cm)66 アズワン品番64-6240-29 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする