曜日別特売
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853015

LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853015
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853015
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853015
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853015

テーパードパンツ LP6717

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
ネイビー×ブルー
ウエスト(cm)84
ヒップ(cm)108
内容量1本注文コード68853015品番LP6717
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

こなれ感漂うテーパード。
裾に向けて細くなっていく美シルエットパンツ。
足首見せの抜け感もスタイルアップに効果的。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ネイビー×ブルーサイズ17号ウエスト(cm)84ヒップ(cm)108仕様ベルトループ4.7cm、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム、裾上げ済み混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)丈(cm)66アズワン品番64-6240-34性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする