曜日別特売
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853094

 

LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853094
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853094
LP6717 テーパードパンツ LP6717 ボンマックス 68853094

テーパードパンツ LP6717

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ15号
ブラック×パープル
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)104
内容量1本注文コード68853094品番LP6717
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

こなれ感漂うテーパード。
裾に向けて細くなっていく美シルエットパンツ。
足首見せの抜け感もスタイルアップに効果的。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ブラック×パープルサイズ15号ウエスト(cm)79ヒップ(cm)104仕様ベルトループ4.7cm、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム、裾上げ済み混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)丈(cm)66アズワン品番64-6240-42性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする