材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)181
質量(kg)1
色枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002N-03
入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)950
埋め込み寸法(mm)150
光色昼白色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)185
カテゴリー和風ダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約1%〜100%