※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数12
仕様SIユニット仕様:(D) EtherCAT対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(5) SIユニット マイナスコモン、7/8インチコネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68854346
品番SS5Y5-12S6D5-12B-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。