※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12S6-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX600シリーズ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数7 仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(3) SIユニット プラスコモン、7/8インチコネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(J) P,Eポート取出位置両側、外部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付 注文コード68854364 品番SS5Y5-12S6EA3-07J-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,650
この商品はバルブ連数・仕様36種類から選べます 他の種類を見る
バルブ連数7 仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(3) SIユニット プラスコモン、7/8インチコネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(J) P,Eポート取出位置両側、外部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする