LJ0742 ジャケット LJ0742 ボンマックス 68854607 LJ0742 ジャケット LJ0742 ボンマックス 68854607 LJ0742 ジャケット LJ0742 ボンマックス 68854607 LJ0742 ジャケット LJ0742 ボンマックス 68854607 LJ0742 ジャケット LJ0742 ボンマックス 68854607

ジャケット LJ0742

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68854607 品番 LJ0742
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック サイズ11号 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット、背抜き仕立て、袖裏有り 混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ) 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)55 バスト(cm)98 アズワン品番64-6237-76 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする