※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(2) SIユニット プラスコモン、M12コネクタ電源、I/Oユニット連数:(1) 1連、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(G) P,Eポート取出位置U側、外部パイロット仕様、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68854635
品番SS5Y5-12S6V21-05G-NA
参考基準価格(税別)¥91,140
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)