チュニック LO5703

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68854783 品番 LO5703
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラック サイズ11号 仕様左胸箱ポケット、胸ポケット内側ループ付、両脇シームポケット、襟ぐり消臭テープ付、袖裏無し 混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ) ウエスト(cm)87.6 肩幅(cm)39 袖丈(cm)45 着丈(cm)81 ヒップ(cm)105.2 バスト(cm)94 アズワン品番64-6239-58 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする