1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色 本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装 光束(Lm)810 注文コード68855441 品番LEKG103921L2-LS9
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色・色・光束など40種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス 幅(mm)Φ160 質量(kg)2.2 本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP23 遮光度10° エネルギー消費効率(Lm/W)102.5(100V) 102.5(200V) 100(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003L2-03 入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V) 光束(Lm)810 光色電球色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面距離:0.1 カテゴリー軒下用シーリングダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする