LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998 LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998 LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998 LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998 LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998 LV1755 ベスト LV1755 ボンマックス 68855998

ベスト LV1755

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68855998 品番 LV1755
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポケット口の黒いパイピングでメリハリを効かせて軽快な印象に。
立体感のある組織に控えめに輝くシルバーラメを織り込み、春夏らしい爽やかな印象に仕上げたモノトーンボーダーシリーズ。
清涼感のあるトリアセテートを使用して快適な着心地も追及しました。控えめなシルバーラメの輝きが透明感をプラス。
ホワイトとブラックの糸で織り上げた涼しげなボーダー柄。ドライな質感と立体的な組織で肌離れが良く快適な着心地。
肌面にトリアセテートを使用しているため接触冷感性、吸水速乾性といったクーリング効果を発揮。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。

モノトーン サイズ19号 仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル94、トリアセテート6(トリアセボーダー) 肩幅(cm)39 着丈(cm)55 バスト(cm)113 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする