アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
クリーンガスバリア袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
幅(mm)
170
注文コード
68856804
品番
170×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
材質
無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
170
高さ(mm)
200
性能
透湿度/4.8g/m
2
(24h)、酸素透過度/57.15cm
3
/m
2
(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
5-5665-02
注意
※ガス採取はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68856804
170×200
86363927
-
クリーンガスバリア袋
ユニバーサル
1箱(100枚)
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ後継品