弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 耐油長靴/衛生長靴
ハイブリーダーガード HB-500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68857005
品番
HB-500
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
サイズ(cm)
24.5
色
白
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
38(26cmの場合)
機能
耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付
靴タイプ
長靴