ハイブリーダーガード HB-500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68857172 品番 HB-500
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。

サイズ(cm)26.5 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38(26cmの場合) 機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする