アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)0.5 ホワイト 注文コード68857583 品番DH-ATLS48K05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は長さ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)0.5 ホワイト タイプ極細やわらかタイプ コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド メッキ金メッキプラグ ケーブル径(Φmm)3.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68857583 DH-ATLS48K05WH 68857574 DH-ATLS48K05BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68857574
2021-03-29
用途:
壁面と分波器の接続
その他業種

コードも細く取り回しが楽です。またL型で壁面に取り付けれるのでスッキリと収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする