アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 ブラック 注文コード68857644 品番DH-ATLS48K20BK
参考基準価格(税別)¥3,117 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は長さ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)2 ブラック コネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など プラグ金メッキプラグ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)3.6 パッケージブリスターパッケージ ケーブルタイプ極細やわらかタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68857574
2021-03-29
用途:
壁面と分波器の接続
その他業種

コードも細く取り回しが楽です。またL型で壁面に取り付けれるのでスッキリと収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする