曜日別特売
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687

DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687
DH-ATLS48K50BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 68857687

アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)5ブラック注文コード68857687品番DH-ATLS48K50BK
参考基準価格(税別)¥4,474販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)5ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68857574
2021-03-29
用途: 壁面と分波器の接続
その他業種

コードも細く取り回しが楽です。またL型で壁面に取り付けれるのでスッキリと収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする