アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68857714 品番DH-ATLS48KK30LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フローリングに馴染むカラーで、見える位置への配線でも目立ちにくいデザイン。
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応したフローリングカラータイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)3 ライトブラウン タイプ極細やわらかタイプ コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド メッキ金メッキプラグ ケーブル径(Φmm)3.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68857714 DH-ATLS48KK30LB 68857662 DH-ATLS48K30BK アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム 1本 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31601633
2020-10-09
用途:
TV配線
製造業

色がフローリング色とマッチして見た目が良く配線出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする